| |
|
| Artikel-Nr.: 686-0467934 Herst.-Nr.: 0467934 EAN/GTIN: 4018405004482 |
| |
|
| | |
| Multisnap-Fixierverpackung mit passender Packbox I Das neue Fixierverpackungssystem, bestehend aus einem Wellpappstanzzuschnitt mit aufgeklebter Folie und dem passenden Packbox-Umkarton.Highlights: - flexible Verpackung mit einfachem Handling
- optimale Fixierung der Produkte
- praktischer Packbox II-Umkarton mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und
- Aufreißperforation
Packbox II, passend für Multisnap-Fixierverpackung, Wellpappkarton mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation, 345 x 256 x 130 mm, gebündelt a 20 Stück, Palette a 800 Stck. Weitere Informationen: | | Gefahrgut: | NONE | Länge: | 345 mm | Breite: | 256 mm | Höhe: | 130 mm | Pappe: | 1-Wellig | Traglast: | 10 kg | FEFCO-Typ: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Fixier-Verpackungen, Fixierverpackung, Folien-Fixierverpackung, Folienfixierverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, aufrichtekarton 1 wellig, kreuzverpackung, Packbox II, passend für Multisnap-Fixierverpackung, 345 x 256 x 130 mm |
| | |
| |