Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-beschichtetes Kraftpapier, 40 + 12 g/qm, 1000 mm breit, 200 lfm, 50 mm Hülse


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-beschichtetes Kraftpapier, 40 + 12 g/qm, 1000 mm breit, 200 lfm, 50 mm Hülse
PE-beschichtetes Kraftpapier, 40 + 12 g/qm, 1000 mm breit, 200 lfm, 50 mm Hülse
Artikel-Nr.:
     686-0150751
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0150751
EAN/GTIN:
     4018405004970
Suchbegriffe:
Kraftpapier
kraftpapier braun
kraftpapier
kraftpapier 52g

PE-beschichtetes Kraftpapier


Das PE-beschichtete Kraftpapier zum Schutz vor Feuchtigkeit.
Einseitig PE-beschichtetes Kraftpapier, braun.

Highlights:
  • sehr geschmeidiges Exportpapier
  • Alternative zu Bitumen- und Ölpapieren
  • umweltfreundlich
  • geeignet zum Verpacken von eingeölten Metallteilen


PE-beschichtetes Kraftpapier extraleicht, 52 g/qm, 1000 mm breit, 200 lfm , 50 mm Hülse , in Palettenbox ca. 50 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Papier, Karton und Pappen, PE-beschichtetes Kraftpapier, Beschichtete Krepp-Papiere, Buchbinderpappe, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronkraftpapiere, Natronmischpapiere, Papierrollen, Plotterpapiere, profiKRAFT, wasserdiche Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,59*
€ 81,62
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0151082
ab € 67,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.