Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Exsikkatoren-Wand PMMA/AL Außenmaße B x H x T mm 1240 x 1866 x 583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1996-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1996-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Super Exsikkatoren-Wand Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, sechs getrennte Kammern und sechs Türen mit Zylinderschloß, inklusive sechs Hygrometer, sechs Schalen und sechs Zwischenböden aus Edelstahl, mit bis zu acht Böden je Kammer bestückbar, vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller. Rückseite mit zentralem Anschluss für Gaszufuhr und Abluft. Über ein Rohrsystem wird das Gas in die einzelnen Kammern geleitet, jede Kammer ist mit einem Durchflussmesser zur Regulierung des Gasstroms ausgestattet, eine Rückstromsperre am Belüftungssanschluss jeder Kammer verhindert ein Rückströmen von Gas in die jeweilige Kammer. Schläuche zur Begasung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: Außenmaße B x H x T mm 1240 x 1866 x 583 Nutzbarer Innenraum B x H x T mm 502 x 502 x 502 pro Kammer / per chamber Innenvolumen Liter 126 pro Kammer / per chamber Gewicht kg ca. 86 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer / per chamber Maximale Gesamtlast kg 200 Abstand untere Kammer zum Boden mm 258
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T mm:
1240 x 1866 x 583
Nutzbarer Innenraum B x H x T mm:
502 x 502 x 502 pro Kammer / per chamber
Innenvolumen Liter:
126 pro Kammer / per chamber
Gewicht kg ca.:
86
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
80 pro Kammer / per chamber
Maximale Gesamtlast kg:
200
Abstand untere Kammer zum Boden mm:
258
Anschluss Gaszufuhr für Schlauchinnen-Ø mm:
6
Anschluss für Abluft für Schlauchinnen-Ø mm:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 12.540,82*
€ 12.697,60*
Frei Haus
ab € 12.675,90*
€ 12.847,74*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.697,60*
€ 15.110,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.654,84*
€ 15.059,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.569,32*
€ 14.957,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.540,82*
€ 14.923,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.