Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-V 1938-07 Herst.-Nr.: V 1938-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tower-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive vier Zwischenböden aus Polycarbonat, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 38 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 735 x 375 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 690 x 330 Innenvolumen Liter 73 Gewicht ca. kg 8 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 40 Weitere Informationen: | | Außenmaße B x H x T in mm: | 310 x 735 x 375 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 260 x 690 x 330 | Innenvolumen Liter: | 73 | Gewicht ca. kg: | 8 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 10 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 969,39* | € 1.213,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.154,29* | € 1.293,31* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 1.319,71* | € 1.469,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.332,00* | € 1.486,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.319,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|