Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Big-Star-Exsikkator PMMA/AL Außenmaße B x H x T in mm 560 x 560 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1935-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1935-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Super-Big-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive zwei Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer und Schlauch (L= 5 m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 8 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 560 x 580 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite / per side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 Innenvolumen Liter 156 Gewicht kg ca. 18 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 Schnellkupplung-Durchgang in mm Ø 6
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
560 x 560 x 580
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm:
150 pro Seite / per side
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 500 x 540
Innenvolumen Liter:
156
Gewicht kg ca.:
18
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
80
Schnellkupplung-Durchgang in mm:
Ø 6
Bohrungen Scheibe in mm:
Ø 16,5
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.389,91*
€ 1.927,47*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.949,92*
€ 2.172,77*
Frei Haus
ab € 1.970,74*
€ 2.197,63*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,77*
€ 2.585,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.145,80*
€ 2.553,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,06*
€ 2.444,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.000,15*
€ 2.380,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,92*
€ 2.320,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.949,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.