Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-V 1899-07 Herst.-Nr.: V 1899-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Star-Exsikkator Horizontal Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive zwei Zwischenböden aus Acrylglas, Schale, Hygrometer und Trocknungsmittel, mit bis zu 13 Böden bestückbar, stapelbar, Tür öffnet nach vorne. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 525 x 340 x 375 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 480 x 260 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 7 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 1,5 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Weitere Informationen: | | Außenmaße B x H x T in mm: | 525 x 340 x 375 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 480 x 260 x 330 | Innenvolumen Liter: | 51 | Gewicht kg ca.: | 7 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 1,5 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Horizontalexsikkator, Lagerschrank, Lagerschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 941,60* | € 1.038,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,19* | € 1.044,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,19* | € 1.116,63* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 1.081,65* | € 1.176,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,09* | € 1.189,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.081,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|