Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Exsikkator PMMA Außenmaße B x H x T in mm 300 x 340 x 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1880-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1880-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
Vakuum-Exsikkator
vakuum exsikkator
Vakuum-Exsikkator Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm), Tür mit umlaufender Silikondichtung und vier Verschlussriegeln, ein Vakuummeter, zwei Nadelventile mit Oliven, Vakuum 1 inklusive zwei Zwischenböden aus Acrylglas, mit bis zu drei Böden bestückbar, Vakuum 2 inklusive drei Zwischenböden aus Acrylglas, mit bis zu fünf Böden bestückbar, Vakuum 3 inklusive vier Zwischenböden aus Acrylglas mit bis zu 7 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 300 x 340 x 300 Überstand Ventile+Vakuummeter in mm 100 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 260 x 260 Innenvolumen Liter 18 Gewicht kg ca. 15 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
300 x 340 x 300
Überstand Ventile+Vakuummeter in mm:
100
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 260 x 260
Innenvolumen Liter:
18
Gewicht kg ca.:
15
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
9
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.756,69*
€ 4.431,70*
Frei Haus
ab € 3.583,36*
€ 4.685,49*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.984,10*
€ 5.274,23*
Frei Haus
ab € 5.034,99*
€ 5.334,87*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.274,23*
€ 6.276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.218,85*
€ 6.210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.069,35*
€ 6.032,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.003,50*
€ 5.954,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.984,10*
€ 5.931,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.984,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.