Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-V 1853-01 Herst.-Nr.: V 1853-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maxi 2-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, zwei getrennte Kammern und zwei Türen, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, zwei Schalen und zwei Hygrometern, vier Lenkrollen, mit bis zu 8 Böden je Kammer bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer/per chamber Innenvolumen Liter 156 pro Kammer/per compartment Gewicht kg ca. 34 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer/per compartment Weitere Informationen: | | Außenmaße B x H x T in mm: | 560 x 1150 x 580 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 495 x 500 x 540 pro Kammer/per chamber | Innenvolumen Liter: | 156 pro Kammer/per compartment | Gewicht kg ca.: | 34 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 30 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 80 pro Kammer/per compartment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.427,71* | € 3.582,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.795,87* | € 3.605,81* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 3.910,59* | € 4.058,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.951,49* | € 4.104,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.910,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|