Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 4,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-R 770-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 770-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Schutz Schlauch
HPLC-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Aus ableitfähigem PTFE-EX, ein spezielles Compound aus PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe: schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
4
Außen-Ø mm:
6
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
36
Platzdruck (2) bar:
70
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,49*
ab € 11,02*
€ 16,98*
Lager 6856
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 14,89*
€ 18,22*
5
€ 8,50*
ab € 15,18*
€ 18,43*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.