Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b.safe Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 4 mm x Ø 6 mm t= 1 mm Farbe schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-R77010
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 770-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Schutz Schlauch
HPLC-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
b.safe Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Aus ableitfähigem PTFE-EX, ein spezielles Compound aus PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe: schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,036 kg
Ursprungsland:
Finnland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,49*
ab € 11,16*
€ 17,14*
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 14,98*
€ 18,38*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 15,16*
€ 18,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 92,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.