Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 231-05 Herst.-Nr.: R 231-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kanister S60/61 Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Inhalt Liter 5 Stutzen gerade / straight Abmessungen L x B x H mm 195 x 165 x 230 Material PE-HD-EX Weitere Informationen: | | Inhalt Liter: | 5 | Stutzen: | gerade / straight | Abmessungen L x B x H mm: | 195 x 165 x 230 | Material: | PE-HD-EX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,31* | € 32,28* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 24,38* | € 34,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|