Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-R 1165-03 Herst.-Nr.: R 1165-03 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Tischhalterung für Waste Pipes Schwarzes, pulverbeschichtetes Winkelblech aus Stahl. Auflagefläche mit silikonfreiem Klebepad und 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur verrutschsicheren Befestigung auf Tischplatte (alternativ: geklebt oder geschraubt). Auf der langen Seite des Winkelblechs können mit passenden b.safe Magnethaltern Waste Pipes mit Rohr-Ø 32 mm einfach ohne Werkzeug befestigt und in der Höhe frei ausgerichtet werden. Abmessungen: Befestigungsfläche (L x B) mm 260 x 44 Auflagefläche (L x B) mm 50 x 44 Weitere Informationen: | | Befestigungsfläche (L x B) mm: | 260 x 44 | Auflagefläche (L x B) mm: | 50 x 44 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 17,41* | € 25,85* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,62* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|