Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-R116503 Herst.-Nr.: R 1165-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| b.safe Tischhalterung für Waste Pipes Schwarzes, pulverbeschichtetes Winkelblech aus Stahl. Auflagefläche mit silikonfreiem Klebepad und 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur verrutschsicheren Befestigung auf Tischplatte (alternativ: geklebt oder geschraubt). Auf der langen Seite des Winkelblechs können mit passenden b.safe Magnethaltern Waste Pipes mit Rohr-Ø 32 mm einfach ohne Werkzeug befestigt und in der Höhe frei ausgerichtet werden. Abmessungen: Befestigungsfläche (L x B) mm 260 x 44 Auflagefläche (L x B) mm 50 x 44 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,226 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,40* | € 25,78* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,61* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|