Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement K mit SMP-Stecker PTFE/PFA Fühlernutzlänge mm 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-P 1860-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1860-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Thermoelement K mit SMP-Stecker Thermoelement K (Ni Cr + Ni) in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler Ø 8 mm, mit angespitztem Fühlerende, Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein grünes PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang) mit montiertem SMP-Stecker. Typische Ansprechzeiten: » T 50: ca. 25 s » T 90: ca. 59 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 300 Gesamtlänge mm 340
Weitere Informationen:
Fühlernutzlänge mm:
300
Gesamtlänge mm:
340
Weitere Suchbegriffe: PT 100, PT100, SMP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 133,55*
€ 166,86*
€ 8,50*
ab € 134,60*
€ 168,79*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.