Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-P 1762-25 Herst.-Nr.: P 1762-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermofühler Lemo (PT 100) Mess-Sensor PT 100 in einem PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang) und montierter Steckverbindung Typ Lemo® Stecker Größe 1, 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 7 - 12 s » T 90: 14 - 16 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 500 Gesamtlänge mm ca. 560 Anschlussart Stecker, 4-Leiter-Technik/plug, 4-wire-system Weitere Informationen: | | Fühlernutzlänge mm: | 500 | Gesamtlänge mm ca.: | 560 | Anschlussart: | Stecker, 4-Leiter-Technik/plug, 4-wire-system |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 233,60* | € 286,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,69* | € 302,39* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 266,51* | € 314,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,05* | € 317,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 266,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|