Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-P 1750-10 Herst.-Nr.: P 1750-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermofühler (PT 100) Mess-Sensor PT 100 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Kabel (1,5 m lang, 4-Leiter-Technik). Typische Ansprechzeiten: » T 50: 7 - 12 s » T 90: 14 - 16 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 100 Gesamtlänge 135 Anschlussart Litze (Kabel) 4-Leiter-Technik/strands, 4-wire-system Weitere Informationen: | | Fühlernutzlänge mm: | 100 | Gesamtlänge: | 135 | Anschlussart: | Litze (Kabel) 4-Leiter-Technik/strands, 4-wire-system |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,78* | € 187,02* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 169,68* | € 210,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,66* | € 213,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|