Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt PTFE Fühlernutzlänge mm 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-P 1740-30
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1740-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
bohlender pt100
pt100
Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt Zwei unabhängige Mess-Sensoren PT 100 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fallschutzring Ø 12 mm. Der Anschluss erfolgt über zwei direkt am Fühler montierte Steckverbindungen Typ Lemo® Buchse Größe 1, jeweils 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 20 - 24 s » T 90: 30 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 500 Fühler Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 600 Anzahl der Mess-Sensoren 2 x PT100 Breite der Kupplung (A) mm ca. 27
Weitere Informationen:
Fühlernutzlänge mm:
500
Fühler Ø mm:
8
Gesamtlänge mm ca.:
600
Anzahl der Mess-Sensoren:
2 x PT100
Breite der Kupplung (A) mm ca.:
27
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,03*
€ 461,58*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 451,65*
€ 517,49*
Frei Haus
ab € 460,08*
€ 523,20*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,06*
€ 596,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,70*
€ 555,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 451,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.