Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 710-01 Herst.-Nr.: M 710-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsanzeige mit Trichteranschluss EX Einsatz mit Einschraubgewinde für Fässer oder Schraubkappe für Kanister. Mit integrierter Füllstandsanzeige zur Überwachung des Füllstands während des Befüllens sowie Stutzen mit Gewinde GL45 zur Montage eines b.safe Trichters mit Gewinde GL45. Der rote Anzeigestift steigt mit zunehmendem Füllstand nach oben. Sobald der Anzeigestift das Schauglas komplett ausfüllt, ist das Sammelbehältnis voll und muss getauscht werden. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Passend für Innengewinde Innengewinde G2 / Tri-Sure 2" Passend für Außengewinde - Trichteranschluss mm GL45 Material PE-EX " Weitere Informationen: | | Passend für Innengewinde: | Innengewinde G2 / Tri-Sure 2" " | Passend für Außengewinde: | - | Trichteranschluss mm: | GL45 | Material: | PE-EX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,50* | € 248,44* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 233,24* | € 278,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,97* | € 281,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|