Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 562-01 Herst.-Nr.: M 562-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlauchhalter Zum Befestigen von Kapillaren und Schläuchen um ein Verzwirbeln und Abknicken von Leitungen zu vermeiden. Selbstklebende Unterseite. Mit einem b.safe Schlauchhalter können gleichzeitig max. 8x Außen-Ø 1,6 mm / 3x Außen-Ø 3,2 mm oder 1x Außen-Ø 5 mm gehalten werden. Verpackungseinheit: Pack mit 10 Stück. Abmessungen: Länge mm 30 Breite mm 11 Höhe mm 10 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 30 | Breite mm: | 11 | Höhe mm: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,73* | € 19,77* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 15,52* | € 21,26* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,70* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|