Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 535-05 Herst.-Nr.: M 535-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnellkupplungen Zweiteilige Schlauchkupplung aus PP mit PFA-Fitting zum Anschluss für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm. Durch Lösen der Kupplung wird der Durchgang mit dem integrierten Schnellverschluss dicht verschlossen. Schlauchverbindungen können ohne Nachtropfen aus der Leitung einfach unterbrochen werden, Leitungen und Entnahmeflaschen bleiben beim Tausch dicht verschlossen. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Innengewinde 2x UNF 1/4 Außengewinde - Mit Kupplungsanschluss weiblich 1 Mit Kupplungsanschluss männlich 1 Anzahl Fittings gelb 2 x Ø 3,2 mm " Weitere Informationen: | | Innengewinde: | 2x UNF 1/4 " | Außengewinde: | - | Mit Kupplungsanschluss weiblich: | 1 | Mit Kupplungsanschluss männlich: | 1 | Anzahl Fittings gelb: | 2 x Ø 3,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 53,91* | € 83,83* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 71,45* | € 89,93* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 72,29* | € 90,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|