Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVL-Dichtungen PTFE/Silicone für SVL Gewinde Innen-Ø mm 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-H 979-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 979-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Silikondichtung
ptfe dichtung
SVL-Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Passend für Torion-/SVL-Gewinde. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für SVL Gewinde Innen-Ø mm 15 Dichtungs Außen-Ø mm 15 für Rohr-Ø mm 5,6 - 6,4 Höhe mm 5
Weitere Informationen:
für SVL Gewinde Innen-Ø mm:
15
Dichtungs Außen-Ø mm:
15
für Rohr-Ø mm:
5,6 - 6,4
Höhe mm:
5
Weitere Suchbegriffe: SVL-Dichtung, Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 6,88*
€ 9,04*
3
€ 8,50*
ab € 7,01*
€ 9,13*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.