Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 977-32 Herst.-Nr.: H 977-32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 25 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 22 x 10,0 x 6,6 für Rohr-Ø mm 9,0 - 11,0 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 25 | Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm: | 22 x 10,0 x 6,6 | für Rohr-Ø mm: | 9,0 - 11,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 14,90* | ab € 5,21* | € 8,32* | | | | Lager 6856 | | | | 5 | | € 10,00* | ab € 6,65* | € 8,56* | | | | | | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 6,71* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|