Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 973-41 Herst.-Nr.: H 973-41 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kappendichtungen Oberseite aus PTFE, Unterseite aus Silikon-Elastomer zum Ausgleich von Unebenheiten auf der Dichtfläche. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde S 40 Dichtungs-Ø mm 38,0 Dichtungsstärke ca. mm 3,3 Weitere Informationen: | | für Gewinde: | S 40 | Dichtungs-Ø mm: | 38 | Dichtungsstärke ca. mm: | 3,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Septum, Membran, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 18,90* | ab € 1,36* | € 2,25* | | | | Lager 6856 | | | | 5 | | € 10,00* | ab € 1,74* | € 2,34* | | | | | | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 1,76* | € 2,37* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1,766* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|