Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-F 700-02 Herst.-Nr.: F 700-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erstausrüster-Bausätze Zum Flanschen der Schlauchenden von Kunststoffschläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP). Bestehend aus: » 1 BOLA-Thermoflanschgerät mit austauschbarer Flanschspitze zum Bördeln des Schlauch-Innen-Ø 0,8 mm, austauschbar, und Schlauchhalter für Schläuche mit Außen-Ø 1,6 und 3,2 mm » 1 BOLA-Hohlschrauben-Sortiment » 5 Stück BOLA-Blind-Schrauben » 10 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, gerade » 2 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, T-förmig » 1 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, kreuzförmig » 10 m PTFE-Schlauch (ID: 0,8 x AD: 1,6 mm) Abmessungen: für Schläuche mit Innen-Ø mm 0,8 Spannung 230 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | für Schläuche mit Innen-Ø mm: | 0,8 | Spannung: | 230 V / 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Flanschgeräte, Thermo-Flanschgerät, Flanschgeräte, Flanschgerät, Flanschapparate, Flanschapparat, Bördelgerät, Bördelgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,78* | € 465,86* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 459,89* | € 526,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,64* | € 533,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 459,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|