| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 700-02 Herst.-Nr.: F 700-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erstausrüster-Bausätze Zum Flanschen der Schlauchenden von Kunststoffschläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP). Bestehend aus: » 1 BOLA-Thermoflanschgerät mit austauschbarer Flanschspitze zum Bördeln des Schlauch-Innen-Ø 0,8 mm, austauschbar, und Schlauchhalter für Schläuche mit Außen-Ø 1,6 und 3,2 mm » 1 BOLA-Hohlschrauben-Sortiment » 5 Stück BOLA-Blind-Schrauben » 10 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, gerade » 2 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, T-förmig » 1 Stück BOLA-Mini-Kupplungen, kreuzförmig » 10 m PTFE-Schlauch (ID: 0,8 x AD: 1,6 mm) Abmessungen: für Schläuche mit Innen-Ø mm 0,8 Spannung 230 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | für Schläuche mit Innen-Ø mm: | 0,8 | Spannung: | 230 V / 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Flanschgeräte, Thermo-Flanschgerät, Flanschgeräte, Flanschgerät, Flanschapparate, Flanschapparat, Bördelgerät, Bördelgeräte |
| | |
| |