Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 930-22 Herst.-Nr.: D 930-22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tri-Clamp Dichtungen Silikonring mit beidseitiger, elastischer Stulpe aus PTFE. Passend für Tri-Clamp-Verbindungen gemäß DIN 32 676. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Teller-Ø mm 34,0 Nenngröße nach DIN DN 10 für Rohr-Innen-Ø mm 10,0 Weitere Informationen: | | Teller-Ø mm: | 34 | Nenngröße nach DIN: | DN 10 | für Rohr-Innen-Ø mm: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 20,44* | € 26,70* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 20,54* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|