Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 748-40 Herst.-Nr.: D 748-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßdeckel (S) Schraubkappe blau aus PP für Gewinde GLS 80, Verteilerkörper aus PTFE mit Mittelhals Hülse NS 29/32 und Seitenhälsen mit Schliffhülsen oder GL-Gewinde. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C (PP Deckel max. +110°C). Abmessungen: Hälse seitlich GL 2 x 18 schräg an Welle vorbei / aside the shaft Hälse seitlich NS 2 x 29/32 schräg zur Mitte / inclined to center für Schlauch- Außen-Ø max. mm 2x 10 Weitere Informationen: | | Hälse seitlich GL: | 2 x 18 schräg an Welle vorbei / aside the shaft | Hälse seitlich NS: | 2 x 29/32 schräg zur Mitte / inclined to center | für Schlauch- Außen-Ø max. mm: | 2x 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubverschlusskappen gl 18 bohlender, schraubkappen, schraubkappe gl 18, Flaschenverteiler, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,59* | € 287,50* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 282,04* | € 323,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 283,80* | € 327,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 282,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|