Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Schlauchkupplungen PVDF für Schlauch Innen-Ø mm 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-D 681-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 681-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung
Vario-Schlauchkupplungen Zweiteilige Kupplung aus PVDF zum Verbinden von elastischen Schläuchen (z. B: Viton®, Tygon®, Silikon) mit hartwandingen Leitungen aus PTFE, Glas, Metall oder anderen Kunststoffen. Die Funktionsweise ist einfach wie genial: Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben und mit einer Überwurfmutter auf der Kupplung fixiert. Auf der Gegenseite können hartwandige Schläuche und Leitungen mit Außendurchmesser bis max. 10 mm über ein GL-Gewinde und die passende Laborverschraubung angeschlossen werden. Bedingt chemisch beständig, Arbeitstemperatur bis max. +150°C. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø mm 3,2 geeignet für Schlauch-Wandstärke mm 1,6 Durchgangsbohrung mm 3,2 Anschlussgewinde GL 14
Weitere Informationen:
für Schlauch Innen-Ø mm:
3,2
geeignet für Schlauch-Wandstärke mm:
1,6
Durchgangsbohrung mm:
3,2
Anschlussgewinde GL:
14
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Kupplung, Kupplungen, Adapter, Schlauch-Kupplung, Schauch-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 33,85*
€ 54,58*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 44,93*
€ 58,50*
€ 8,50*
ab € 45,72*
€ 59,18*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.