Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift P-MRK PEEK-Comp. Verpackungseinheit Pack mit 10 Stück / pack with 10 pieces


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 934-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 934-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührkopf
Magnetrührkupplungen
Gewindestift P-MRK Passend für BOLA Magnetrührkupplungen P-MRK mit Schliff NS 29/32 für Wellen-Ø 8 mm, Art.-Nr. C 520-24 sowie BOLA Magnetrührkupplungen P-MRK mit Schliff NS 29/32 oder NS 45/40 für Wellen-Ø 10 mm, Art.-Nr. C 520-28 und C 520-48 und BOLA Magnetrührkupplungen P-MRK mit Planflansch DN 40 oder DN 50 für Wellen-Ø 10 mm, Art.-Nr. C 522-40 und C 522-50 Abmessungen: Verpackungseinheit Pack mit 10 Stück / pack with 10 pieces Material PTFE-PEEK Compound
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
Pack mit 10 Stück / pack with 10 pieces
Material:
PTFE-PEEK Compound
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 14,90*
ab € 46,04*
€ 69,26*
Lager 6856
unbekannt
pro Stück
€ 10,00*
ab € 61,68*
€ 73,82*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 62,41*
€ 74,71*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.