Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 520-48 Herst.-Nr.: C 520-48 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Borosilikatglas. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung aus PEEK-Compound zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) aus PTFE zum Sichern und einfachen Lösen des Kegelschliffs. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Abmessungen: für Rührwellen Ø (d) mm 10 Höhe (H) mm 145 für Schliff NS 45/40 Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm 95 Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm 50 Weitere Informationen: | | für Rührwellen Ø (d) mm: | 10 | Höhe (H) mm: | 145 | für Schliff NS: | 45/40 | Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm: | 95 | Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 887,58* | € 983,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 723,68* | € 990,49* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 1.006,61* | € 1.119,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,54* | € 1.133,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.006,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|