Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 443-10 Herst.-Nr.: C 443-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Impeller-Zusatzflügel Die massiven Rührflügel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus einem PEEK-Compound gefertigt. Mehrere Rührflügel können verdrehsicher in Höhe und Drehrichtung frei auf der Rührwelle mit einer Klemmbefestigung an den passenden BOLA Rührwellen montiert werden. Zur Montage liegt ein passender Gabelschlüssel bei. Abmessungen: für Ø Welle mm 10 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 100 - 25 - 6 Schlüsselweite 19 Weitere Informationen: | | für Ø Welle mm: | 10 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 100 - 25 - 6 | Schlüsselweite: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmflügel, Teflon-Impeller, Teflonimpeller, Rührelement, Zusatzrührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 71,24* | € 103,58* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 94,39* | € 111,86* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,50* | € 113,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|