Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 435-10 Herst.-Nr.: C 435-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normschliff-Verteiler mit Rührverschluss Komplett aus PTFE. Mit Schliffkern NS 45/40 und drei GL-Gewindehälsen. Mittelhals ausgeführt als Rührverschluss, die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubverschlusskappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. An den seitlichen Hälsen können Rohre und Schläuche mittels BOLA-Laborverschraubungen angeschlossen werden. Mit integrierter Lösungsmutter zum Anheben und Lösen festsitzender Schliff-Verbindungen. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Welle-Ø mm 10 Mittelhals GL 25 Seitenhälse GL 2x 14 für Schlauch Außen-Ø mm 2x 8 Weitere Informationen: | | für Welle-Ø mm: | 10 | Mittelhals GL: | 25 | Seitenhälse GL: | 2x 14 | für Schlauch Außen-Ø mm: | 2x 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,08* | € 151,20* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 142,06* | € 162,45* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 143,74* | € 164,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|