Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 423-10 Herst.-Nr.: C 423-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normschliff-Rühr-Verschlüsse EX Schliffkern aus PTFE-EX mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Die Spezialdichtung aus PTFE-EX mit einem FKM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS-EX für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Bohrung mit Innengewinde M5 am Rändel zur Ableitung statischer Aufladungen. Abmessungen: Kern NS 29/32 für Rührwellen Ø mm 10 Gesamtlänge mm ca. 72 Kappengewinde GL 25 Weitere Informationen: | | Kern NS: | 29/32 | für Rührwellen Ø mm: | 10 | Gesamtlänge mm ca.: | 72 | Kappengewinde GL: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 54,82* | € 79,91* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 72,49* | € 86,04* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,33* | € 86,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|