Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 392-58 Herst.-Nr.: C 392-58 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Maxi-Propeller-Rührwellen PTFE überzogene Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um 45° geneigten Flügeln. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt Abmessungen: Länge mm 800 Ø Welle mm 16 Spann Ø mm 14 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 200 - 26 - 6 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 800 | Ø Welle mm: | 16 | Spann Ø mm: | 14 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 200 - 26 - 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührwelle 800mm, Rührer, Propeller-Rührer, Flügel-Rührer, Flügelrührer, Teflonrührwelle, Teflonrührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 508,92* | € 639,77* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 640,73* | € 722,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 645,28* | € 731,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 640,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|