Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 384-06 Herst.-Nr.: C 384-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anker-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Anker-Rührblatt komplett aus PTFE. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 8 Spann Ø mm 6,5 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm 80 - 50 - 30 - 44 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 450 | Ø Welle mm: | 8 | Spann Ø mm: | 6,5 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C - D mm: | 80 - 50 - 30 - 44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,00* | € 187,65* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 186,11* | € 212,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,35* | € 214,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|