Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 276-14 Herst.-Nr.: C 276-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halbmond-Rührwellen EX Mit ableitfähigem PTFE-EX überzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Doppelnut und Rührblattaufnahme sind komplett aus leitfähigem PTFE-EX. Gute chemische Beständigkeit, das Medium nur mit PTFE-EX in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Wellen Ø mm 10 Spann Ø mm 8,0 für Schliff NS 29/32 Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 90 - 24 - 3 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 450 | Wellen Ø mm: | 10 | Spann Ø mm: | 8 | für Schliff NS: | 29/32 | Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm: | 90 - 24 - 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,13* | € 224,32* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 224,63* | € 253,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,78* | € 256,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 224,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|