Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Rührverschlüsse PTFE Einschraubgewinde NPT 1/2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-B 155-06
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 155-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührverschlüsse
Rührwellen
bohlender rührverschluss
rührwellen
Einschraub-Rührverschlüsse Zum Einschrauben im Mittelhals von BOLA-Reaktordeckeln zur zentrischen Führung von Rührwellen. Die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 für Welle-Ø mm 6 Kappengewinde GL 25 Schlüsselweite (SW) mm 25 "
Weitere Informationen:
Einschraubgewinde NPT:
1/2 "
für Welle-Ø mm:
6
Kappengewinde GL:
25
Schlüsselweite (SW) mm:
25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 134,46*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 124,50*
€ 144,57*
€ 8,50*
ab € 125,97*
€ 146,29*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 124,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.