Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot
Artikel-Nr.:
     6855-4002911974780
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84190
EAN/GTIN:
     4002911974780
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot

Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 118 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 m
Breite:
1,18 m
Gewicht:
2290
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
118
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2487,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 42,63*
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,50*
€ 47,50*
7 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 56,14*
6 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 59,45*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (€ 47,50* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84191
ab € 33,23*
Zubehör
PAPSTAR
84192
ab € 33,25*
Zubehör
PAPSTAR
84193
ab € 33,24*
Zubehör
PAPSTAR
84194
ab € 33,18*
Zubehör
PAPSTAR
84195
ab € 37,85*
Zubehör
PAPSTAR
84196
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.