Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot. Material: Vliesstoff. Farbe: rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 1,18 m rot. Material: Vliesstoff. Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84190
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84190
EAN/GTIN:
     4002911974780
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle - aus PP-Vlies "soft selection". Breite: 118 cm - Länge: 40 m - PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus - 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection. Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc. .
Weitere Informationen:
Material:
Vliesstoff
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
2290 g
Gewicht (Packung):
2487,3 g
Gewicht (Karton):
8012 g
Volumen (Karton):
0,0594
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 m
Breite:
1,18 m
Material 2:
PP
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 42,63*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 47,50*
€ 47,50*
8 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 56,14*
Lager 42XH2
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 59,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 59,45*
€ 70,75
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,25*
€ 64,56
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 38,41* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 178,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84191
ab € 33,23*
Zubehör
PAPSTAR
84192
ab € 33,25*
Zubehör
PAPSTAR
84193
ab € 33,24*
Zubehör
PAPSTAR
84194
ab € 33,18*
Zubehör
PAPSTAR
84195
ab € 37,85*
Zubehör
PAPSTAR
84196
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.