Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 0,9 m gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 0,9 m gelb
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 0,9 m gelb
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 0,9 m gelb
Artikel-Nr.:
     6855-4002911953921
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84951
EAN/GTIN:
     4002911953921
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 40 m x 0,9 m gelb

Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 90 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
40 m
Breite:
,9 m
Gewicht:
1763
Material:
Vliesstoff
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
90
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1915,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 36,75*
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,33*
€ 55,77*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 60,69*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,75*
€ 46,113
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (€ 38,75* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84949
ab € 27,86*
Zubehör
PAPSTAR
84950
ab € 27,83*
Zubehör
PAPSTAR
84952
ab € 28,29*
Zubehör
PAPSTAR
84953
ab € 28,25*
Zubehör
PAPSTAR
84954
ab € 28,16*
Zubehör
PAPSTAR
84955
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.