Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84952 Tischdecke 90 x 4000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 84952 Tischdecke 90 x 4000 cm
Papstar 84952 Tischdecke 90 x 4000 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-4747
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84952
EAN/GTIN:
     4002911945087
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke auf Rolle
aus PP-Vlies "soft selection"

Breite: 90 cm - Länge: 40 m
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischdecken aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
90 x 4000 cm
Gewicht
1763 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
1915.9 g
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 36,60*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 38,75*
€ 38,75*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,05*
€ 55,70*
6 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 60,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84949
ab € 27,89*
Zubehör
PAPSTAR
84950
ab € 27,91*
Zubehör
PAPSTAR
84951
ab € 28,14*
Zubehör
PAPSTAR
84953
ab € 28,17*
Zubehör
PAPSTAR
84954
ab € 27,97*
Zubehör
PAPSTAR
84955
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.