Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette
Artikel-Nr.:
     6855-4002911810125
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81012
EAN/GTIN:
     4002911810125
Suchbegriffe:
Papiertasche
Papiertüte
Papiertüten
Bestecktasche
100 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm grau inklusive farbiger Bistro Serviette

Bestecktasche aus Papier
mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm

Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz.

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

- Maße: 23,5 x 7,3 cm
- Farbe: grau
- mit Abdecklasche

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
23,5 cm
Breite:
7,3 cm
Gewicht:
9,7
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
39
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1093
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
59
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 21,98*
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,50*
€ 22,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,44*
€ 27,39*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,81*
€ 29,32*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81013
ab € 16,89*
Sonstiges
PAPSTAR
81014
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.