Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententablett flach, MF, schwarz, 300 x 190 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententablett flach, MF, schwarz, 300 x 190 x 17 mm
Instrumententablett flach, MF, schwarz, 300 x 190 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WAL-1310.790
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     WAL 1310.790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumententablett
instrumententablett melamin
instrumententablett
instrumententablett 30x19

Das Instrumententablett, schwarz, 235 x 185 x 25 mm eignet sich ideal zum Lagern von allen verschiedenen Intrumenten.

Produkteigenschaften:

  • aus Melamin-Formaldehyd
  • flach
  • lebensmittelrechtliche Zulassung
  • 300 x 190 x 17 mm
  • Farbe: schwarz
  • nicht transparent
  • hohe Oberflächenhärte und Kratzfestigkeit
  • spülmaschinengeeignet, hygienisch, feuchtigkeitsbeständig
  • max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C
  • min. Gebrauchstemperatur dauernd: -50°C
  • made in Germany
  • Sterilisation: Ethylenoxid
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Größe::
300 x 190 x 17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.