Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoClean Vlieskompresse Ag 10 cm x 12 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UrgoClean Vlieskompresse Ag 10 cm x 12 cm
UrgoClean Vlieskompresse Ag 10 cm x 12 cm
Artikel-Nr.:
     6834-URG-552096
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     552096
EAN/GTIN:
     4039481520963
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse

UrgoClean Ag Vlieskompresse aus antimikrobiellen und hydroreinigenden Polyacrylatfasern mit mikroadhäsiver TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® (Ag = Silbersalz). Stark und lang anhaltende wirksam gegen verschiedenste Keime, bspw. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes. Ermöglicht die Absorption und das Einschließen von fibrinösen Belägen. Getestete in-vitro bei S. aureus und P. aeruginosa Reduktion der Bakterienpopulation eines Biofilms innerhalb von 24 Std. Das Produkt ermöglicht einen atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel. Diese Vlieskompresse kann besonders bei akuten und chronischen Wunden mit lokalem Infektionsrisiko verwendet werden. Kann mit steriler Schere passend zugeschnitten werden. Bei der Anwendung sollte die Vlieskompresse falls erforderlich mit einem an die Lokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde angepassten Sekundärverband abgedeckt werden.  Des Weiteren ist sie mit einer Fixierbinde zu fixieren. Die Tragedauer beträgt 1 bis 2 Tage. Eine Behandlung sollte maximal einen Monat andauern. Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber. UrgoClean Ag nicht als chirurgische Kompresse bei stark blutenden Wunden anwenden. UrgoClean Ag nicht in Kombination mit Wasserstoffperoxid, quecksilberorganischen Antiseptika der Hexamidin anwenden. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographie (MRT) die Wundauflage bei diesem Patienten entfernen.

Produkteigenschaften:

  • Stark und lang anhaltende wirksam gegen verschiedenste Keime
  • Absorption und Einschließen von fibrinösen Belägen
  • Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
  • passend zuschneit bar
  • Tragedauer 1 bis 2 Tage
  • Größe: 10 x 12 cm
Weitere Informationen:
PZN:
11370036
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
20
Frei Haus
ab € 353,91*
€ 412,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,46*
€ 461,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,82*
€ 474,92*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,81*
€ 491,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,49*
€ 486,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,61*
€ 457,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,57*
€ 451,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,91*
€ 421,15
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,6955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.