Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UrgoTül Gazewundauflage 10 cm x 10 cm im Spender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UrgoTül Gazewundauflage 10 cm x 10 cm im Spender
UrgoTül Gazewundauflage 10 cm x 10 cm im Spender
Artikel-Nr.:
     6834-URG-521026
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     521026
EAN/GTIN:
     4039481210260
Suchbegriffe:
Lipidokolloid Gazewundauflage
Lipidokolloid-Wundauflage
Lipidokolloid-Wundverband
lipidokolloid-wundauflage urgo

UrgoTül ist ein Polyestergitter mit TLC-Wundheilungsmatrix®. Die Gazewundauflage sorgt für eine verbesserte Wundheilung und Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten. Des Weiteren wird ein atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel ermöglicht. Die Wundauflage wird für akute Wunden (z.B. Verbrennungen, Hautabschürfungen, postoperative Wunden) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera) in der Granulations- und Epithelisierungsphase sowie Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa angewandt. Durch seine Flexibilität und sehr gute Anpassungsfähigkeit ist UrgoTül besonders geeignet zur Abdeckung zerklüfteter Wunden, zur Behandlung an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden. UrgoTül ist mit einer sterilen Schere ganz einfach zuschneit bar, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen. Je nach Exsudatvolumen mit einem geeigneten Sekundärverband abgedecken (z.B. sterile Mullkompressen oder UrgoSuperabsorber) und mit einer elastischen Binde (z.B. Urgomull haft latexfrei), einem dehnbaren Pflaster (z.B. Urgoderm Stretch) oder einem Schlauchverband (z.B. Urgotube) fixieren. DieTragedauer beträgt 2 bis 7 Tage.

  • Verbesserte Wundheilung
  • zum Tamponieren tiefer Wunden geeignet
  • Stimulation der Proliferation lokaler Fibroblasten
  • Sehr flexibel und anpassungsfähig
  • ganz einfach zuschneit bar
  • Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
  • Tragedauer: 2 bis 7 Tage
  • Größe: 10 x 10 cm
Weitere Informationen:
PZN:
4781951
Weitere Suchbegriffe: lipidokolloid-wundauflage
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 271,48*
Lager 6834
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 293,77*
5 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,25*
€ 337,96*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 452,63*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,77*
€ 349,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,24*
€ 348,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,69*
€ 328,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,68*
€ 320,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,33*
€ 301,46
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,22217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.