Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgosyval Fixierpflaster 2,5 cm x 5 m, 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Urgosyval Fixierpflaster 2,5 cm x 5 m, 12 Stück
Urgosyval Fixierpflaster 2,5 cm x 5 m, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     6834-URG-511451
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     511451
EAN/GTIN:
     4039481014516
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Die Urgosyval Fixierpflaster sind besonders hautfreundliche Heftpflaster ideal zur sicheren Verbandfixierung geeignet. Die Pflaster sind auf Rollen und lassen sich ganz einfach längs- und quer abreißen. Der Spezial-Zinkoxid-Kleber bieten eine extremhohe Haftwirkung. Es besteht aus weißem Taftgewebe und ist gut beschriftbar. Die gezackten Ränder verhindern eine Fadenablösung. Bei der Anwendung das Pflaster nicht in direktem Kontakt mit beschädigter Haut bringen. Nicht zur Fixierung von feuchtem Material oder zur Sondenfixierung zu verwenden. Ohne Schutzring.

Produkteigenschaften:

  • hautfreundlich
  • auf Rollen
  • einfach längs- und quer abreißbar
  • gut beschriftbar
  • mit ZInkoxid-Kleber ohne Lösungsmittel
  • weißes Taftgwebe
  • ohne Schutzring
  • Größe: 2,5 cm x 5 m
Weitere Informationen:
PZN:
299766
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,38*
€ 42,55*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,29*
€ 42,57*
5 Tage
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 33,25*
€ 44,03*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,33*
€ 65,31*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,93*
€ 45,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,69834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URGO
511453
ab € 22,18*
Ähnlich
URGO
511452
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.