Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionspflaster Master AID weiß 3,9 x 1,8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Injektionspflaster Master AID weiß 3,9 x 1,8 cm
Injektionspflaster Master AID weiß 3,9 x 1,8 cm
Artikel-Nr.:
     6834-TRU-70425
Hersteller:
     Trusetal Verbandstoffwerk
Herst.-Nr.:
     70425
EAN/GTIN:
     8032956142819
Suchbegriffe:
Blutstillpflaster
Druck-Pflaster
Injektionspflaster
Kinder Pflaster

Die Injektionspflaster Master AID Weiß 3,9 x 1,8 cmsind hochwertige Injektionspflaster von der Rolle und optimal für die Versorgung von Einstichstellen nach Injektionen oder kleinen Wunden geeignet. Diese Injektionspflaster aus Baumwollvlies sind besonders hautfreundlich und sanft ablösbar bei zuverlässigem Halt, auch an vielbewegten Körperstellen. 

Eigenschaften der Injektionspflaster:

  • Wasser- und schmutzabweisend
  • Luftdurchlässiger Strip aus weichem Baumwollvlies
  • Mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber
  • Latexfrei
  • Größe: 3,9 cm x 1,8 cm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
PZN:
9063692
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,32*
€ 9,96*
Lager 6834
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 12,44*
6 Tage
23
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,70*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkotip
G6 0202
ab € 2,97*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.