| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-LOR-30625-1 Herst.-Nr.: 30625 EAN/GTIN: 4021447306254 |
| |
|
| | |
| Die Injektionspflaster Curaplast sensitive ist ein hochwertiges und besonders Hautfreundliches Injektionspflaster. Fertige Pflasterabschnitte von der Rolle, ideal bei Blutabnahmen oder Injektionen. Trägermaterial: hautfarben, 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei) Wundkissen: Viskose, Polypropylen/Polyethylen, Netzfolie aus Polyethylen Eigenschaften der Injektionspflaster: - Hautfreundliches Injektionspflaster
- Aus , 100 % Polyester, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Größe: 2 cm x 4 cm
- Farbe: Hautfarben
Weitere Informationen: | | PZN: | 7378575 | Farbe: | hautfarben RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 4cm, druck pflaster |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,21* | € 12,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,53* | € 17,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 23,17* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|