Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung BETATHERM 145 H07Z-K 16mm² schwarz 100m Ring 190865 190865


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-9573736
Hersteller:
     LEONI Studer AG
Herst.-Nr.:
     190865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
h07z-k 1x16 schwarz
-
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEONI Studer AG
Produkt Typ:
190865
Ident Code:
190865
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, h07z-k 16mm, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,8045*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,4945*
€ 5,34846
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,4645*
€ 5,31276
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,2845*
€ 5,09856
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,1545*
€ 4,94386
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,8045*
€ 4,52736
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.