| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8807746 Herst.-Nr.: 32419663 EAN/GTIN: 4008597196638 |
| |
|
| | |
| Kompakte HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, Lichtfarbe WDL, Sockel RX7s. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und Zündgerät. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 81,2 W, Sockel: RX7s, Lichtstrom: 6000 lm, Farbtemperatur: 3300 K, Gesamtlänge: 117 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Durchmesser: 20 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 77 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: p45, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 730, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Radium | Produkt Typ: | HRI-TS-70W/WDL/230/XLN/RX7S | Ident Code: | 32419663 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel RX7s, leuchtmittel rx7s 70w, leuchtmittel rx7s, halogenmetalldampflampe hqi, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Hochdruck-Entladungslampe, Entladungslampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,96* | € 14,67* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,62* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|